4KGA06DN19 掛時計 リズム(旧:リズム時計工業) 18767124

掛時計

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18767124品番4KGA06DN19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタンダードシンプル掛時計 クオーツタイプ 直径33cm

表示方式アナログ機能ステップ秒針直径(Φmm)331付属品木ねじ×1個、保証書×1枚材質(枠)プラスチック、(風防)ガラスシルバーメタリック質量(g)780種類掛時計寸法(Φ×mm)331×43使用電池単三形マンガン電池×1個
注意
※電池は付属しておりません
※商品本体の重量は電池を入れた状態です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18767124
2025-04-28
用途: 工場で使用
自園銘茶 菖蒲園農・林・水産業

しっかり動いてくれています、満足しています。
電波時計ならさらに良いですが、値段相応ですね。

対象商品 : 18767124
2023-10-15
用途: 部屋に
サービス業

とても見やすく スッキリしているデザインです。
ただ 就寝時 カチカチという 秒針の音が 気になる人は 気になるのかなと思います。

対象商品 : 18767124
2023-06-27
用途: 事務所内の掛け時計として

今まで使っていた掛け時計が故障してしまい、当商品を購入しました。他のレビューにあるように、文字盤や針が太く、遠くからも見えやすいです。お値段もお手頃で嬉しいですね。

対象商品 : 18767124
2022-05-18
用途: 共有エリアに設置
製造業

針が太いので、文字盤が遠くからでも確認しやすいのが利点です。

1が参考にしています
対象商品 : 18767124
2021-03-29
用途: 調理場で使用。
農・林・水産業

文字盤も大きく、どの角度からでも見易くて読みやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする