リズム(旧:リズム時計工業)
電波アミュージング時計
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
28日以内出荷とは
色
茶色メタリック
緑メタリック
茶色メタリック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18767404
品番
4MN523RH06
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能
電池交換お知らせ機能付、音量調節機能、電波自動ONOFF、電波自動サーチ
仕様
下部スワロフスキー・エレメント使用飾り振子付、スワロフスキー・エレメント使用留め飾り付
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)
450×345×81
質量(kg)
2
色
茶色メタリック
表示方式
アナログ
使用電池
単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命
約1年
電波時計
○