曜日別特売
8MY501SR07 電波掛時計 リズム 18767946

電波掛時計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18767946品番8MY501SR07
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
表示方式アナログ機能電池交換お知らせ機能、電波サーチ機能、連続秒針、電波受信OFF機能直径(Φmm)329付属品お試し用乾電池×1個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス茶色木目仕上質量(g)800種類掛時計寸法(Φ×mm)329×47使用電池単3形アルカリ電池×1個電池寿命約1年アズワン品番64-8392-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする