曜日別特売
CM501DZAR 充電式コーヒーメーカー マキタ 18768479

充電式コーヒーメーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード18768479品番CM501DZAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900

バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。
カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。
取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)
持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。
冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属

バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18付属品マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)質量(kg)1.5(バッテリ除く)オーセンティックレッド目盛(mL)240/200/160/120本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×145×218バッテリースライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)作業量(目安)1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分水タンク容量(L)240
注意
※バッテリ・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 仕事休憩中

1回で作れるのは多くても240ccですが、ほとんど一人で使っているので問題ではないです。
バッテリーは14.4v6Ahを使ってますが、160ccで4回作れば充電終わりです。まあこれは仕方が無いかな。

対象商品 : 18768479
2021-01-07
用途: 仕事の休憩
有限会社 河本彦太郎商店卸売・小売業

コーヒーを飲むまでに時間がかかるから
1人で休憩する時に気分転換になるし
外で、コーヒーを落として飲むと余計に
うまく感じる。せっかちな人には、おすすめできないです。あと14.4vを使用して
いるが、古い電池で、能力が落ちたものを
使用したら動かないので、きおつけて下さい

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする