A-64113 六角軸ドリルカッタ マキタ 18768838

六角軸ドリルカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3
内容量1個注文コード18768838品番A-64113
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能

用途下穴あけ+面取りにドリル径(Φmm)3シャンク径(Φmm)6.35材質HSS適合材鉄工、アルミ、真鍮面取りカッター径(mm)9
関連資料:(3.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする