マキタ
六角軸ドリルカッタ用ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3
3
3.5
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18768865
品番
A-66020
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
鉄工、木工、アルミへの下穴開けと面取りが1本で可能
用途
下穴あけ+面取りに
ドリル径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
HSS
適合材
鉄工、アルミ、真鍮