曜日別特売

クランボードL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1組(10枚)
厚さ(mm)25
内容量1組(10枚)注文コード18769388品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。
RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。
コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。
コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。

用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用熱抵抗値(m2K/W)1.0厚さ(mm)25構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙質量(kg/m2)0.83幅×長さ(mm)910×1820

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
全国数量5以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする