用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品バッテリー充電器(スペアキー付)仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30色マットカーキモーター(W)ブラシレスモーター:(定格出力)250モード切替3モード(低・中・高)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23適応身長(cm)128~サドルの高さ(mm)約675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)変速段数3バッテリー重量(g)約1410