RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856

RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856
RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856
RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856
RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856
RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856
RFPS-8018NA-JKD プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き アール・エフ・ヤマカワ 18769856

プラン木製ハイシェルフ 上下扉付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18769856品番RFPS-8018NA-JKD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

可動棚板でムダなく収納できるシンプルなハイシェルフ。プランデスクシリーズと同じカラーリングで統一感のあるコーディネート可能です。可動棚は3枚付属しており、棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。オプション棚板(別売)を追加してご利用いただけます。*耐震用金具有り 鍵付き扉で安心して保管ができ、空間もすっきりします。上部扉付き・下部扉付き・上下扉付きのバリエーションがあり、収納物や仕様シーンに合わせた使い方が可能です。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール(粉体塗装) 取手:アルミ幅(mm)800質量(kg)69.7高さ(mm)1850奥行(mm)432色(天板)ナチュラル側板ナチュラル均等耐荷重(kg/段)【天板、棚板】20
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,780/税込5,258
沖縄地方数量1につき5,850/税込6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする