CDJ-35-3S 六角軸ビット(充電ドリル用)セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770466

六角軸ビット(充電ドリル用)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)3.5
内容量1セット(3本)注文コード18770466品番CDJ-35-3S
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。
シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。
刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。

用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用サイズ(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)45質量(g)1本あたり12.6適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)セット内容CDJ-35×3本
注意
※振動ドリルでは使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする