ML-2MSH-W スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770475

 

ML-2MSH-W スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770475
ML-2MSH-W スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770475

スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18770475品番ML-2MSH-W
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。

材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95質量(g)56タイプ水平/垂直

商品説明動画

スイッチボックスケガキレベル(1個・2個用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする