曜日別特売
‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18770937

 

‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18770937
‐ 水性シリコンセラUV ニッぺ(日本ペイント) 18770937

水性シリコンセラUV

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)ND-530使用場所屋外用タイプつや有注文コード18770937品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。
窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。
高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。
上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。
シーラーは抜群の密着性です。
サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。
つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。

用途戸建住宅・マンションND-530使用場所屋外用タイプつや有塗り面積(m2)約93~107主成分セラミック変性シリコン塗料主な用途外壁塗布方法はけ、ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(水道水)油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.14~0.16塗回数2回
関連資料:施工上の注意

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18770973
2021-10-13
用途: 外壁塗装
その他業種

仕上がりが最高で上手に塗れた。割れもカバー出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする