曜日別特売
OSW-38N ワンタッチサイディングウッドコア DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770947

ワンタッチサイディングウッドコア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)38
内容量1個注文コード18770947品番OSW-38N
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。

用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330質量(g)810有効長(mm)150サイズ(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする