DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワンタッチサイディングウッドコア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(mm)
65
32
35
38
50
60
65
70
75
80
100
110
120
160
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18770974
品番
OSW-65N
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途
窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に
付属品
センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク
全長(mm)
330
質量(g)
1005
有効長(mm)
150
サイズ(mm)
65