#143 のびのびマジック手袋指切(指切ボツ付) 勝星産業 18771419

#143 のびのびマジック手袋指切(指切ボツ付) 勝星産業 18771419
#143 のびのびマジック手袋指切(指切ボツ付) 勝星産業 18771419
#143 のびのびマジック手袋指切(指切ボツ付) 勝星産業 18771419

のびのびマジック手袋指切(指切ボツ付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1双注文コード18771419品番#143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
子供から大人まで使用可能。
指先カットなのでタッチパネル操作も可能

用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等サイズフリー全長(cm)14中指長(cm)3手の平幅(cm)8.2手のひらまわり(cm)16材質アクリル・ポリウレタン・他ブラック質量(g)31ゲージ数10機能防寒性・伸縮性入数(双)1厚さ(mm)2.8材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ブラック
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18771419
2021-01-08
用途: 外での作業
運輸・通信業

ねだんが安いので使い捨てにしても惜しくはないです。

対象商品 : 18771403
2020-05-24
用途: 仕事に
運輸・通信業

毎回リピで購入しています。安く使い捨てで使っています。いいですね。

対象商品 : 18771394
2020-04-28
用途: 妻が愛犬の散歩時使用
その他業種

全体にぴったりフィットし、リードの握り心地も良く大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする