曜日別特売
‐ DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント) 18771567

 

‐ DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント) 18771567
‐ DANシリコンセラR ニッぺ(日本ペイント) 18771567

DANシリコンセラR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ND-372
ND-372
ND-010
ND-400
ND-011
ND-103
ND-401
ND-012
ND-155
ND-102
ND-146
ND-109
ND-530
ND-218
ND-174
ND-104
ND-105
ND-111
ND-250
ND-500
ND-501
ND-210
ND-503
ND-108
ND-112
ND-280
ND-281
ND-282
ND-343
ND-376
ND-370
ND-371
ND-184
ND-152
ND-430
ND-373
ND-375
ND-461
ND-110
ND-460
ND-490
ND-491
ND-320
ND-322
内容量1缶(15kg)注文コード18771567品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880
ND-372使用場所屋外用タイプつや有主成分セラミック変性シリコン系塗布方法中塗り:砂骨ローラー、上塗り:ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)中塗り:0~2、上塗り:5~10(水道水)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約10~13油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.80~1.00塗回数2回
関連資料:施工上の注意

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする