#073 ゴムライナー ブラック(3双組) 勝星産業 18771726

#073 ゴムライナー ブラック(3双組) 勝星産業 18771726
#073 ゴムライナー ブラック(3双組) 勝星産業 18771726

ゴムライナー ブラック(3双組)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
質量(g/ダース)648
内容量1組(3双)注文コード18771726品番#073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる、強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工。
RoHS対応品

用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等サイズL全長(cm)23中指長(cm)8手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質(表)ポリエステル、(裏)綿ブラック質量(g)162ゲージ数10機能吸汗性入数(双)3厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)天然ゴム色(手首部)ブラック色(すべり止め)ブラック素材(表)ポリエステル、(裏)綿質量(g/ダース)648RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18771726
2020-09-26
用途: 作業時
運輸・通信業

荷捌き車輌整備に使用してます。
長持ちするし、グリップも良いので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする