曜日別特売
特15-321A バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) 日本緑十字社 18772049

バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容閉/CLOSE
内容量1枚注文コード18772049品番特15-321A
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途あらゆるバルブの設置場所に。表示内容閉/CLOSE取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)材質PET(ラミネート加工)トラスコ品番114-2574日本緑十字社品番157121厚さ(mm)2質量(g)5.5表示両面外径(mm)50上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする