曜日別特売
PFG-3.5A-S 吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン コンバム(旧:妙徳) 18772398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パッド径(Φmm)3.5
内容量1個注文コード18772398品番PFG-3.5A-S
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)パッド径(Φmm)3.5材質(パッド)シリコンゴム適合-半透明白高さ(mm)-材質(本体)シリコンゴム質量(g)0.1使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 組立・検査作業
製造業

組立・検査作業の担当者からよく注文依頼がきます。ずっと使い続けているので良い商品なのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする