曜日別特売
KAB-5R 壁用ベルトパーテーション 日本緑十字社 18772496

 

KAB-5R 壁用ベルトパーテーション 日本緑十字社 18772496
KAB-5R 壁用ベルトパーテーション 日本緑十字社 18772496

壁用ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベルト色
ベルト長さ(m)5
内容量1台注文コード18772496品番KAB-5R
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。

用途
立入制限箇所の区分けに。
ベルト長さ(m)5トラスコ品番103-0206幅(mm)94高さ(mm)145付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本仕様壁面取付タイプ材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)質量(g)550タイプ屋内用ベルト幅(mm)48奥行(mm)114ベルト色取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)色(本体)日本緑十字社品番332097
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする