曜日別特売
QCFT-G 路面フロア表示 日本緑十字社 18773458

 

QCFT-G 路面フロア表示 日本緑十字社 18773458
QCFT-G 路面フロア表示 日本緑十字社 18773458

路面フロア表示

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(2枚)
縦(mm)280
質量(g)20
内容量1組(2枚)注文コード18773458品番QCFT-G
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。

用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。表示内容足型取付ステッカー材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系トラスコ品番121-9641質量(g)20縦(mm)280厚さ(mm)0.45横(mm)100日本緑十字社品番403001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする