日本緑十字社
路面フロア表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1組(2枚)
1組(10枚)
1組(2枚)
色
黄
緑
黄
赤
青
縦(mm)
280
100
150
280
76
質量(g)
20
33
44
55
20
14
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
18773467
品番
QCFT-Y
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途
屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
表示内容
足型
取付
ステッカー
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
121-9628
色
黄
質量(g)
20
縦(mm)
280
厚さ(mm)
0.45
横(mm)
100
日本緑十字社品番
403002