曜日別特売
SO-360PCW-200 スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 ブラスト興業 18774133

スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
文字内容200m先工事中
200m先工事中
50m先工事中
100m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします
段差あり
徐行
片側交互通行
停止位置
工事区間始まり
工事区間終わり
歩行者通路
50m先(車線減少左へ)
100m先(車線減少左へ)
200m先(車線減少左へ)
50m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少右へ)
車両通行止
車線減少
通行止
工事中
速度落としてください
右折禁止
左折禁止
工事車両出入口
通り抜けできません
最徐行
片側通行
全面通行止
まわり道
右折工事中
左折工事中
信号機あり
関係者以外立入禁止
内容量1台注文コード18774133品番SO-360PCW-200
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、夜間工事に最適。

用途規制看板 幅狭地文字内容200m先工事中材質鉄板、高輝度反射シート蛍光オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18774176
2020-04-14
用途: 道路規制時
建設業・工事業

やっぱりスリムでよかったです。出来れば送料をもう少しお安くしてほしいです。

対象商品 : 18774124
2019-09-06
用途: 通行規制時
建設業・工事業

軽量で持ち運びが簡単で設置しやすく、視認性もよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする