曜日別特売
‐ ドンナム 18-8ホテルパン TKG 18774148

 

‐ ドンナム 18-8ホテルパン TKG 18774148
‐ ドンナム 18-8ホテルパン TKG 18774148

ドンナム 18-8ホテルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)8.7規格1/2注文コード18774148品番
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。
素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。
スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。
食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。

容量(L)8.7材質18-8ステンレス外形寸法(mm)325×265規格1/2深さ(mm)150板厚(mm)0.6TKG品番9-0117-0123TKG品番(2017)6-0115-0123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする