55913000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775015

55913000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775015
55913000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775015
55913000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775015
55913000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775015

サンコー マドコンライト (蓋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
有効内寸(mm)493×335×207
ブルー/透明
内容量1個注文コード18775015品番55913000BLDFCTM
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

材質PPブルー/透明有効内寸(mm)493×335×207外寸(mm)530×366×232トラスコ品番469-8819種別C-30B質量(kg)1.91容量(L)34.1内寸(mm)494×336×207底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.00(816)TKG品番9-0173-1001TKG品番(2017)6-0167-1001嵌合商品マドコン HBC-51B-D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする