55911000BLDFCTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775112

サンコー マドコンライト (蓋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
有効内寸(mm)493×335×311
ブルー/透明
内容量1個注文コード18775112品番55911000BLDFCTM
参考基準価格(税別)¥11,930販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

材質PPブルー/透明有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336種別C-50B容量(L)51.3内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)TKG品番9-0173-1201TKG品番(2017)6-0167-1201嵌合商品マドコン HBC-51B-D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする