55911000GRIONTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775137

55911000GRIONTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775137
55911000GRIONTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775137
55911000GRIONTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775137
55911000GRIONTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775137

サンコー マドコンライト (蓋付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効内寸(mm)493×335×311
グリーン/透明
内容量1個注文コード18775137品番55911000GRIONTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

材質PPグリーン/透明有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336トラスコ品番469-8924種別C-50B質量(kg)2.25容量(L)51.3内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)TKG品番9-0173-1203TKG品番(2017)6-0167-1203嵌合商品マドコン HBC-51B-D

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1877513755911000GRIONTM5456445855911000WH101TM55911000GRIONTM マドコンライトC-50B サンコー(三甲) 54564458マドコンライトC-50Bサンコー(三甲)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする