曜日別特売
55911000REPNZTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775155

55911000REPNZTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775155
55911000REPNZTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775155
55911000REPNZTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775155
55911000REPNZTM サンコー マドコンライト  (蓋付) サンコー(三甲) 18775155

サンコー マドコンライト (蓋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
有効内寸(mm)493×335×311
ピンク/透明
内容量1個注文コード18775155品番55911000REPNZTM
参考基準価格(税別)¥11,930販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

空箱保管スペースの有効活用と、物流コストの削減や労働軽減に大きく貢献します。
透明度の高いハイグレードな樹脂を使用しているので、内容物が確認しやすくなっています。
両短辺上枠及びフタにラベルの糊残りを防止するシボ加工・フタに簡易ロック付。

材質PPピンク/透明有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336トラスコ品番469-8932種別C-50B質量(kg)2.25容量(L)51.3内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)TKG品番9-0173-1205TKG品番(2017)6-0167-1205嵌合商品マドコン HBC-51B-D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする