セキスイ
セキスイ ザルカゴ(ポリエチレン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー
ピンク
イエロー
ブルー
寸法(外径×高さ)(mm)
510×280
510×280
550×210
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18776668
品番
#30
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
洗浄機対応
色
イエロー
容量(L)
30
内径(mm)
443
寸法(外径×高さ)(mm)
510×280
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.98
耐熱温度(℃)
0~80
TKG品番
9-0274-0503
TKG品番(2017)
6-0254-0803