曜日別特売
K-5412 セキスイ 角籠浅型 セキスイ 18776677

セキスイ 角籠浅型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード18776677品番K-5412
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
クリア材質ポリプロピレン間口W×奥行D×高さH(mm)485×365×85TKG品番9-0272-0407トラスコ品番498-3548サイズ質量(g)430耐熱温度(℃)‐20~100TKG品番(2017)6-0255-0607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18776686
2022-11-15
用途: 介護用
卸売・小売業

なかなか丁度良いサイズが無かったところ、しっかりとした素材で求めていたサイズがあり大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18776677
2021-10-01
用途: 実は猫のベッド
その他業種

うちの猫がカゴが大好きで。でもこだわりが結構あってそのこだわりをすべて満たしたのがこのカゴでした。
B4サイズ以上の浅型カゴはなかなか存在せず、しかも全面網状になっているので爪も研ぎ放題です(笑)
2個購入して2か所においてますが、1日中どちらかのカゴに入ってるほどのお気に入りです。
こんな使い方をするのはかなりレアケースだとは思いますが大満足のお品です。

4が参考にしています
対象商品 : 18776677
2020-05-22
用途: 干し野菜用
その他業種

イレクターで製作した干し野菜スタンドにスライドトレーとして購入しました。一度にたくさん干せるし網目も細かく干した野菜が落ちることなく大変便利です。
クリアなので2段目の野菜にも日が当たり干せる量がさらに増えて助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする