曜日別特売
CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208

 

CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208
CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208
CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208
CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208
CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208
CH-2000 パックと袋のカッター 曙産業 18778208

パックと袋のカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グリーン注文コード18778208品番CH-2000
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。

材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス全長(mm)90グリーンTKG品番9-0588-1201TKG品番(2017)6-0528-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18778208
2019-09-28
用途: 肥料散布時
吉田園芸農・林・水産業

肥料袋の開封に使用しています。今まではカッターナイフや鎌などで開封していたがこれを使う用になってから怪我をしなくなりました。

対象商品 : 18778208
2017-03-14
用途: 材料の入っている袋の開封時

刃の切れ味が良く、スムーズに開封できる。
ただ、刃が薄いため硬いものが当たった後からは切れ味が悪くなってしまった。

対象商品 : 18778208
2016-10-31
用途: 食材のオープナーとして
浅田給食株式会社卸売・小売業

カラフルで用途別の使い分けが便利です。軽くて良いのですが、しいて言えば、もう少し重量感があってもよいかな?と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする