曜日別特売
RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658

RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658
RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658
RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658
RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658
RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658
RO-330 RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン) ROUND ONI 18778658

RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)108
内容量1着注文コード18778658品番RO-330
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多機能ハイスペックなデニム調CASUALストレッチアイテム。ヒップオープン機能付きでトイレがストレスフリー

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様デニム調ストレッチ素材。トイレが楽なヒップオープン機能付き。ウエストはゴムスピンドル調節可能。アームフリー機能、レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、カーゴポケット、左右ペン差し付き。インディゴサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル70%、綿25%股下(cm)78ウエスト(cm)108肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)52適応身長(cm)175
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする