ROUND ONI
RO-330 デニム風ストレッチツナギ(ヒップオープン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
ウエスト(cm)
120
92
96
100
104
108
112
116
120
128
138
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18778685
品番
RO-330
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
多機能ハイスペックなデニム調CASUALストレッチアイテム。ヒップオープン機能付きでトイレがストレスフリー
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
デニム調ストレッチ素材。トイレが楽なヒップオープン機能付き。ウエストはゴムスピンドル調節可能。アームフリー機能、レッグフリー機能、腰伸びシャーリング、カーゴポケット、左右ペン差し付き。
色
インディゴ
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル70%、綿25%
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
58
適応身長(cm)
190
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。