YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲン形LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
6.7
6.7
7
タイプ
広角
中角
広角
超広角
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18778886
品番
LDR7LWE11/2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
省エネ、長寿命のLED電球
ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
タイプ
広角
品名
ハロゲン形LED 広角 電球色 本体色ブラック
消費電力(W)
6.7
定格電圧
AC100V
口金
E11
本体質量(g)
37
全光束(Lm)
600
型番
LDR7LWE11/2BK
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×66×50
周波数
50/60Hz
色温度(K)
2700
ビーム角(度)
40
寿命
40000時間
光源色
電球色
演色指数(Ra)
Ra80
調光の可否
×
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
※調光不可の商品は、以下の商品に絶対に使用しないでください
・調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)