LDR7LWWE11/2BK ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778895

LDR7LWWE11/2BK ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778895
LDR7LWWE11/2BK ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778895
LDR7LWWE11/2BK ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778895

ハロゲン形LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)6.7
タイプ超広角
内容量1個注文コード18778895品番LDR7LWWE11/2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

省エネ、長寿命のLED電球
ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ

材質ポリカーボネート、アルミニウムタイプ超広角品名ハロゲン形LED 超広角 電球色 本体色ブラック消費電力(W)6.7定格電圧AC100V口金E11本体質量(g)37全光束(Lm)600型番LDR7LWWE11/2BK寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700ビーム角(度)60寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80調光の可否×
注意
※以下の器具には絶対に使用しないでください。
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
※調光不可の商品は、以下の商品に絶対に使用しないでください
・調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする