DLL05100N01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778956

DLL05100N01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778956
DLL05100N01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778956
DLL05100N01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18778956

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)5
光源色昼白色
光束(Lm)560
内容量1個注文コード18778956品番DLL05100N01WH
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

断熱施工用SB形ダウンライト適合品。
(※特殊な断熱構造の天井には施工不可)
屋内・軒下兼用(防雨、防湿型)
取付必要高 75mm
調光非対応

材質アルミホワイト品名LEダウンライト 5昼白色 埋込穴Φ100消費電力(W)5定格電圧AC100V-240V本体質量(g)約130型番LL05100N01定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×72×111光源LE色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)560防水性IP43演色指数(Ra)Ra80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする