十川産業
耐摩耗スプリングホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×22
12×18
15×22
19×26
25×33
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
18779096
品番
ASP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
【流体】
粉体・粒体・ペレット
【使用温度範囲】
ー5℃~+60℃
用途
【使用用途】
樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー
色
透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×22
定尺(m)
100
質量(kg/本)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.16MB)