※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タクミナ
定量ポンプ パルス入力タイプ PW-60R型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
接続口径(Φmm)
FEPチューブΦ6×Φ8
PVCブレードホースΦ6×Φ11
PEホースΦ6×Φ8
FEPチューブΦ6×Φ8
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
EPDM
フッ素ゴム
特殊フッ素ゴム
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18779435
品番
PW-60R-FTCT-HWJ
参考基準価格(税別)
¥356,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
最大吐出量(mL/min)
60
最大吐出量(L/h)
3.6
最高吐出圧(MPa)
0.7
接続口径(Φmm)
FEPチューブΦ6×Φ8
電源
AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz
周波数(Hz)
50/60Hz
移送液温(℃)
0~40℃(凍結なきこと)
付属品
ホース/チューブ:FEPホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:PVCホース(1m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2またはR3/8)、フート弁:1セット、セラミックウェイト:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
質量(kg)
1.9
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
PW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
倍率
[制御]1~999(パルス比例)
最大電流(A)
2.5
接続形式
ホース/チューブ
機能
手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能
有り
ケーブル
キャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
警報出力
有り
周囲温度(℃)
0~40
材質(弁座)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE
最大消費電力(VA)
250
材質(ポンプヘッド)
PVDF
平均消費電力(W)
18
材質(継手)
PVDF
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PTFE
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周
[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス
有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません