PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708

 

PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708
PGR101 カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー プラウド 18779708

カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サンドカーキ
内容量1個注文コード18779708品番PGR101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ドリンクホルダーとして、スマホ、リモコンなど小物類も収納出来て便利なマルチドリンクホルダーです。エアコンから後部席まで取り付け自由自在なカラビナ&ベルトループ付きです。車中泊、ロングドライブなど様々なシーンで車内空間を快適にします。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラー。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、横フィン~丸形対応、開口部リング内蔵、エアコンクリップ付属サンドカーキサイズ(cm)本体:12×9.5 ベルト調節幅:2~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする