曜日別特売
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778

 

PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778
PGR106 カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット プラウド 18779778

カー用品 プラウドギア ティッシュ&ポケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サンドカーキ
内容量1個注文コード18779778品番PGR106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

車やアウトドア、レジャーなどにティッシュホルダーに収納が増えて便利なホルダーです。ヘッドレストなど、どこでも取り付け自由自在&長さ調節可能ワンタッチベルト付きです。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、マルチ2ポケット、ワンタッチベルトバックルサンドカーキサイズ(cm)31×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする