曜日別特売
M20-16 SDビストロ  蓋 U字 中央化学 18779784

M20-16 SDビストロ  蓋 U字 中央化学 18779784
M20-16 SDビストロ  蓋 U字 中央化学 18779784

SDビストロ 蓋 U字

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
寸法(mm)192×152×25
内容量1袋(50枚)注文コード18779784品番M20-16
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

材質SPP寸法(mm)192×152×25耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃TKG品番9-0994-0801TKG品番(2017)6-0874-1501電子レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779784
2022-12-20
用途: 食品のテイクアウト用
株式会社インフォラックス飲食業

中身が見えて美味しそうに見えます。ピッタリと閉まりますが、念のためにテープで止めて提供しています。定期的にリピートしています。

対象商品 : 18779784
2023-01-05
用途: テイクアウト用
飲食業

しっかり密閉できるので、ソースが漏れる心配もなく、いつも使わせていただいております。

対象商品 : 18779784
2020-05-10
用途: テイクアウト用

密閉度が高く、衛生管理上、安心して商品の提供ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする