M24-18 SDビストロ  本体 中央化学 18779802

SDビストロ 本体

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50枚)
寸法(mm)240×180×40
内容量1袋(50枚)注文コード18779802品番M24-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。

材質SD容量(mL)520寸法(mm)240×180×40耐熱温度(℃)本体130℃、蓋110℃TKG品番9-0994-0902TKG品番(2017)6-0874-1602電子レンジ室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18779766
2022-10-07
用途: 店舗のテイクアウト用
飲食業

素材もしっかりしていて、サイズも食事するのに丁度良いので、満足しています。

対象商品 : 18779775
2022-12-20
用途: 食品のテイクアウト用
株式会社インフォラックス飲食業

熱々のパスタを入れても大丈夫です。電子レンジにも使えて便利。

対象商品 : 18779748
2020-05-10
用途: テイクアウト用

電子レンジ対応で、顧客の使用勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする