曜日別特売
E-9431 小型ロープリール ミノル工業 18780381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

E-9431 小型ロープリール ミノル工業 18780381
E-9431 小型ロープリール ミノル工業 18780381
E-9431 小型ロープリール ミノル工業 18780381

小型ロープリール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード18780381品番E-9431
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900

ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ
ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!

用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590
取扱説明書:(0.81MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする