曜日別特売
R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 18780801

サンプル画像

R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 18780801
R72070S ローポンプスーパープラスSセット アサダ 18780801

ローポンプスーパープラスSセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード18780801品番R72070S
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。

用途
和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短仕様ケース付質量(kg)(全体)5、1.2(量(本体・アダプタ))適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする