曜日別特売
MTB280DWPPVT (寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVK 18781957

本体画像

MTB280DWPPVT (寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVK 18781957
MTB280DWPPVT (寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KVK 18781957

(寒)デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18781957品番MTB280DWPPVT
参考基準価格(税別)¥119,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)
メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。

仕様168mmパイプ付きその他【最大設定量】400Lタイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応適合場所浴室取付穴ピッチ(mm)100・200回転角度(°)【排水口】180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする