曜日別特売
KF3011TMR2 サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 KVK 18781991

本体画像

KF3011TMR2 サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 KVK 18781991
KF3011TMR2 サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 KVK 18781991
KF3011TMR2 サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付 KVK 18781991

サーモスタット式シャワー メッキシャワーヘッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18781991品番KF3011TMR2
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS313T メッキホース長さ(m)1.45吐水口240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする