SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104

 

SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104
SS-02 ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム 18782104

ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール

(10件のレビュー)
サイズ(cm)25.5~30.0
内容量1足注文コード18782104品番SS-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
折り畳みでき、持ち運びもラクラク!

サイズ(cm)25.5~30.0ブラック材質ゴム(非耐油性)サイズL標準質量(g/片足)約125

商品説明動画

氷や雪道で滑らない靴を追求した"HyperVスタッドレスソール" 国際特許取得 Amazing Anti slip ability on ice & snow. Made in Japan
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21240600
2024-06-04
用途: チルド倉庫の中
建設業・工事業

床が凍っているため購入しました。安全靴のサイズが30cmなのでなかなか合うのがなくて困っていましたが、ピッタリでとても良かったです。また、リピします。

2024-02-06
用途: 雪道歩行時
自動車・二輪車・自転車関連業

コレは最強です。
北海道の冬に欠かせません。 
スタッドレスだからアイスバーンには全く効きませんが、圧雪、積雪路面には絶大な威力を発揮します。
そしてコレをつけたまま店とかに行っても普通に歩けるのが凄い。
スパイクベルトだったら雪や氷が無い地面はカチャカチャなってスパイクのせいで歩きづらいので外す必要があるのですがコレはそのままでOK。
スパイクと違って劣化してもスパイク落ちることもないしもう冬の間は付けっぱなしにしてます。
ちなみに運動靴に付ければ雪道でも走れます。

1が参考にしています
対象商品 : 18782104
2024-01-28
用途: 冷凍庫内作業
運輸・通信業

冷凍庫内での転倒防止安全対策として購入しました。
転倒事故がゼロ件になり、費用対効果は抜群です。
過酷な環境な為、半年に1回程度の交換は必要になりますが、
床を傷つけるスパイク型ではないコノ商品一択です。

1が参考にしています
対象商品 : 18782104
2022-07-13
用途: 積雪路面歩行
自動車・二輪車・自転車関連業

完全凍結した路面ではイマイチですが圧雪路面はびっくりするくらい止まります。
そのまま部屋に入ってもスパイクのベルトと違って歩きづらいと言うこともなくとても良いモノです。

対象商品 : 18782104
2021-12-06
用途: 冷凍コンテナ内での荷下ろし作業時
その他業種

冷凍コンテナ内でパレットに食品を荷下ろしする時、安全靴の裏に霜がついてツルツル滑ってコンテナ内で転び、その対策で購入しました。
結果オススメです!
安全靴は26cmでピッタリはまり、冷凍コンテナ内でも滑らずに足に力を入れて作業が出来ました。
裏面は全面ゴムで小さい吸盤のようなものが冷凍コンテナ床の銀色のレールに軽く吸い付くようです。
800円位のスタッズ付き(スパイクみたいな)も購入したのですがコンテナを傷つけるのでは、と思いそちらはまだ使用していません。

3が参考にしています
対象商品 : 18782104
2022-02-26
用途: 雪道、アイスバーン時の外出
サービス業

今まで滑らないという触れ込みで、色々な靴やグッズを試してきたがすべて期待外れ。
テレビで紹介されていたこの商品を、たまたま見て試しに購入して使ってみたところ
素晴らしいです。雪道、氷道安心して歩くことが出来ました。身近な人に宣伝し、この商品の効果を実感した人たちの輪が広がっています。これはおすすめです。モノタロウさんで大変お安く購入出来ました。

対象商品 : 18782095
2021-05-31
用途: 現場敷地内歩行の時
製造業

客先の指定ではあったが、アスファルト路面では少し歩きにくいが仕方が煮と思う。雪の上では威力を発揮した。

1が参考にしています
対象商品 : 18782095
2021-02-09
用途: 冷凍車両コンテナ内の荷扱い、冷凍倉庫内仕分け作業

滑らない為、ドライバーからは評判が良い、庫内作業は台車の搬送に適している。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする