KM5091ZTECJS (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 18782210

本体画像

KM5091ZTECJS (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 18782210
KM5091ZTECJS (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 18782210
KM5091ZTECJS (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 18782210

(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様eレバー、浄水器、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1注文コード18782210品番KM5091ZTECJS
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

浄水器内臓タイプ
シャワー引き出しなし
寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付
浄水カートリッジ1個同梱
吐水口回転規制なし

付属品浄水カートリッジ付仕様eレバー、浄水器、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする