キタヤマ
TRYANTTRYANT(トライアント) KT-600 軍手 日本一
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1袋(12双)
注文コード
18785279
品番
KT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
園芸作業・お引越し・大掃除など用途は様々。
幅広くお使いいただけます。
特紡2本編み、何でも使える万能軍手です。
糸に捻り(ひねり)を加えて、強度UP
サイズ
フリー
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
ポリエステル、綿、その他
色
白
質量(g)
50
質量(g/ダース)
600
ゲージ数
7
入数(双)
12
タイプ
2(空紡糸)
アズワン品番
65-1228-41