曜日別特売
SDS-4.3X166 コンクリートドリル SDSビット KIドリル 18785744

コンクリートドリル SDSビット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.3全長(mm)166注文コード18785744品番SDS-4.3X166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。
より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)

用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔全長(mm)166穿孔径(mm)4.3ドリル径(Φmm)4.3使用条件回転+振動
注意
※太い鉄筋にあたると、チップを傷つける恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18786618
2023-11-23
用途: 貫通
電気・ガス・熱供給・水道業

貫通箇所に空洞があり、長さが足りずに困ってました。ちょうどよい長さのきりがあったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする